CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
DC100
使用流体
圧縮空気
接続口径
Rp3/8
注文コード
76806597
品番
4F320E-10-TP-X-DC100V
参考基準価格(税別)
¥34,430
販売価格(税込)
¥34,334
販売価格(税別)
¥
31,213
バスケットに入れる
この商品は
電圧・使用流体・接続口径
など
213
種類から選べます
他の種類を見る
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
使用流体
圧縮空気
接続口径
Rp3/8
電圧(V)
DC100
ポート数
5
ねじの種類
Rp