CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置PAB接続)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
DC100
接続口径
Rp3/8
注文コード
76855651
品番
4F350E-10-TP-DC100V
参考基準価格(税別)
¥34,760
販売価格(税込)
¥34,183
販売価格(税別)
¥
31,075
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rp3/8
電圧(V)
DC100
ポート数
5
ねじの種類
Rp
使用流体
圧縮空気