DS-K1TA70MI-T サーモグラフィー DS-Kシリーズ bitstrong 76933974

DS-K1TA70MI-T サーモグラフィー DS-Kシリーズ bitstrong 76933974
DS-K1TA70MI-T サーモグラフィー DS-Kシリーズ bitstrong 76933974
DS-K1TA70MI-T サーモグラフィー DS-Kシリーズ bitstrong 76933974

サーモグラフィー DS-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1台注文コード76933974品番DS-K1TA70MI-T
参考基準価格(税別)¥115,800販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

人手がいらず温度測定完結できます。他の機器との連携が不要なのでプライバシー保護が可能です。他の入退室システムと一体化した運用も可能なので企業、駅、住居、工場、学校、キャンパスなどの多数のシーンで幅広く使用できます。

画面サイズ7インチ(モニター解像度600×1024)アラーム【温度異常】音声(日本語)アラーム等:本体、インドア端末(KC001)、電気・モーター錠と接続可能、インターフォン/受付機能メモリー顔容量/6,000、カード容量/6,000外形(mm)290×117×35タイプカメラ分離型仕様【測温距離】0.5~1.5mアズワン品番64-7814-95測定精度(℃)±0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする