TS185 Raccoon ナイフ 片刃 三木刃物製作所 76938603

TS185 Raccoon ナイフ 片刃 三木刃物製作所 76938603
TS185 Raccoon ナイフ 片刃 三木刃物製作所 76938603

Raccoon ナイフ 片刃

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個タイプ小出刃注文コード76938603品番TS185
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

釣り場でカッコよく使える最強ナイフ!海や渓流で釣った魚を〆たり・腸(ハラワタ)を出したりするのに便利な魚用ナイフです。片刃(右用)タイプですので小魚などを骨に沿って簡単に捌けます。刃は切味・永切共にすばらしいV金10号鋼を鍛冶職人手仕上げで作ってます。ステンレス鋼ですので錆びにくく洗ってサッと拭くだけで保管できます。柄は丈夫な天然樫を使用し抗菌・腐食に強くする為に本焼柄仕上にしました。握り易いグリップ形状ですので数捌きでも疲れません。収納ケース付ですので刃を保護でき安全です。右利き用ですので、左利きの方は使えません。

材質刃/V金10号鋼(ツチ目仕上)、柄/本樫焼柄、ケース/ベルポーレン長さ(mm)240質量(g)130タイプ小出刃刃長(mm)105刃厚(mm)3アズワン品番63-1864-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする