ハーフェレ
グラスホルダー 1列
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
仕上
ヘアライン
注文コード
77004498
品番
812.09.623
参考基準価格(税別)
¥7,990
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ワイングラスなどを吊るして収納する商品です。
セット内容
グラスホルダー 1 個
、皿頭木ネジΦ3.5×16mm (トルクスドライバーで締め付け) 4 個
用途
キッチンなど
寸法A(mm)
350
高さ(mm)
48
寸法(Φmm)
(レーリング)6
仕上
ヘアライン
材質
SUS304
品名・タイプ
グラスホルダー