812.09.823 グラスホルダー 1列 ハーフェレ 77004534

812.09.823 グラスホルダー 1列 ハーフェレ 77004534
812.09.823 グラスホルダー 1列 ハーフェレ 77004534

グラスホルダー 1列

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕上PVDコーティング 真鍮色注文コード77004534品番812.09.823
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ワイングラスなどを吊るして収納する商品です。

セット内容
グラスホルダー 1 個
、皿頭木ネジΦ3.5×16mm (トルクスドライバーで締め付け) 4 個
用途キッチンなど寸法A(mm)350高さ(mm)48寸法(Φmm)(レーリング)6仕上PVDコーティング 真鍮色材質SUS304品名・タイプグラスホルダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする