433.23.832 Grassダイナムーブ 3段引 チップマチックブラケット ハーフェレ 77015488

433.23.832 Grassダイナムーブ 3段引 チップマチックブラケット ハーフェレ 77015488
433.23.832 Grassダイナムーブ 3段引 チップマチックブラケット ハーフェレ 77015488
433.23.832 Grassダイナムーブ 3段引 チップマチックブラケット ハーフェレ 77015488
433.23.832 Grassダイナムーブ 3段引 チップマチックブラケット ハーフェレ 77015488
433.23.832 Grassダイナムーブ 3段引 チップマチックブラケット ハーフェレ 77015488
433.23.832 Grassダイナムーブ 3段引 チップマチックブラケット ハーフェレ 77015488
433.23.832 Grassダイナムーブ 3段引 チップマチックブラケット ハーフェレ 77015488

Grassダイナムーブ 3段引 チップマチックブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ペア注文コード77015488品番433.23.832
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200

Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。引き出し箱にレールが隠れ、金物が目立たない仕様のレールです。高さ調整が可能です。

セット内容
引出しレール 1 ペア
フロントブラケット 1 ペア
用途木製引き出し呼び長さ(mm)300引出し奥行(mm)290耐荷重(kg)30取付最大引出し幅 SB = キャビネット内寸幅 - 10mm、最小引出し内寸幅 = 145mm調整機能調整範囲:高さ調整+3.5 mm(フロントブラケットで調整)仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様プラスチックブラケット チップマチックタイプ段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする