アタックベース
クールコンプレッション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
3L
4L
L
LL
M
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77028054
品番
56615
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
ストレッチ 接触冷感
用途
作業着
色
ブラック
サイズ
M
着丈(cm)
65
胸囲(cm)
84
裄丈(cm)
76
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
機能
接触冷感、ストレッチ