曜日別特売
56615 クールコンプレッション アタックベース 77028088

クールコンプレッション

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード77028088品番56615
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
¥1,090

ストレッチ 接触冷感

用途
作業着
色
ブラック
サイズ
3L
着丈(cm)
68
胸囲(cm)
98
裄丈(cm)
82
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
機能
接触冷感、ストレッチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする