曜日別特売
AB202D BK マルチトライポッド Velbon MULTI TRIPOD Canon 77032683

AB202D BK マルチトライポッド Velbon MULTI TRIPOD Canon 77032683
AB202D BK マルチトライポッド Velbon MULTI TRIPOD Canon 77032683
AB202D BK マルチトライポッド Velbon MULTI TRIPOD Canon 77032683

マルチトライポッド Velbon MULTI TRIPOD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード77032683品番AB202D BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

カメラ、スマホの取り付けが可能なマルチ三脚
小型軽量な折りたたみ式三脚で持ち運びに便利
三脚の高さは無段階に調節ができ三脚最大高は約44.5cm
折りたたんだ状態で使用することで、セルフィ―スティックとしても利用可能
三脚ねじ部は左右に稼働ができ縦位置・横位置撮影に対応

搭載可能質量(kg)推奨0.35質量(g)約157高さ(mm)三脚最大約445段数3ねじサイズ【カメラ】UNC 1/4ブラック収納寸法(mm)30×30×214
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする