ミルウォーキーツール
ミルウォーキーツールの 物品棚/収納用品
ミルウォーキーツールの ツールボックス/ツールバッグ
ミルウォーキーツールの ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
PACKOUT ツールボックスMサイズ用フォーム
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77045326
品番
48-22-8451
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
カスタマイズ可能なウレタンフォーム
PACKOUT ツールボックスとケース用 (48-22-8424)
工具を振動や衝撃から守る
質量(kg)
0.25
長さ(mm)
595.884
幅(mm)
336.042
高さ(mm)
44.958
色
ブラック
商品説明動画
ミルウォーキー人気のPACKOUT - 最強モジュラーシステム
参考になった