ミルウォーキーツール
ミルウォーキーツールの 物品棚/収納用品
ミルウォーキーツールの ツールボックス/ツールバッグ
ミルウォーキーツールの ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
PACKOUT キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77045335
品番
48-22-8410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
耐荷重:114kg
QUICKSTOP ストッパーで荷物の積み下ろし時にキャスターをロック
高性能キャスターでスムーズな移動
耐衝撃性ポリマー製
すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
材質
耐衝撃性ポリマー
質量(kg)
5
可搬質量(kg)
114
長さ(mm)
619.8
幅(mm)
480.1
高さ(mm)
193
耐荷重(kg)
114
色
ブラック
商品説明動画
ミルウォーキー人気のPACKOUT - 最強モジュラーシステム
参考になった