曜日別特売
21116-200 TAC耐熱ダクト MD-45 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 77124557

TAC耐熱ダクト MD-45

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径(Φmm)202.0
外径(Φmm)205.0
内容量1本注文コード77124557品番21116-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

使用材料は全てSUS304鋼板のダクトホース。
酸・アルカリ・溶剤等を含んだ気体にもステンレス製なので腐食しにくい。(常温時)
サイズはΦ50~Φ300。耐熱性に優れ、450℃以下で使用できます。
固定配管用途。ホースは直管形状ですが曲げることができます。

長さ(m)2呼び径(Φmm)200呼び径(inch)8内径(Φmm)202.0外径(Φmm)205.0参考質量(g/m)1240許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)許容減圧力(KPa[mmHg])-6.0[-45](常温)許容曲げ半径(mm)570使用温度範囲(℃)30~450流体ダクト、室内の送排気、熱風発生装置、温風(450℃以下)の送排気、※繰り返し曲げ不可特性耐熱性、耐食材質SUS304鋼板シルバー
注意
※このデータはすべて直管状態の値です。(ダクトホース許容減圧力は、ホース直管状態で両端固定時の数値です)
※許容圧力は最高使用圧力ではありません。
※許容圧力等は金具・バンドの組合せ、使用温度・曲げ状態により変わりますのでご注意願います。
※許容曲げ半径はホースの中心軸までの長さです。
※屋外での長期間にわたる使用・保管は避けてください。
※使用温度範囲は30~450℃です。
※ホースの繰り返し曲げはおこなわないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする