蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50mL×12本) 注文コード 77140797 品番 DC-3831-1201/P
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

HV/EV専用POE用冷媒ガス漏れ検知用蛍光剤。
R134a/PAGオイルシステム専用タイプで、蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。
1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。
回収再生機にも装着可能。

セット内容1箱(12本入) 対応冷凍機油(適合車):POE 対応冷媒種別R134a 適合ガスR134a 成分R134a 容量(mL)50 タイプ蛍光剤入り 用途車のエアコンに。 使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※目安は、PAGコンプレッサーオイル量150mlに対し1本をご使用ください。
※現在HV・EV車の電動コンプレッサーには、POEベースの冷凍機油が使われています。蛍光剤を正しく使い分け、詳しくご理解のうえ、安全にご使用ください。
※PAG オイルを電動コンプレッサー車に使用しないでください。絶縁性能の低下を引き起こし、コンプレッサーへ悪影響を及ぼす可能性があります。※注入するホースが長い場合は内壁に蛍光剤が残存する恐れがありますので、ご注意ください。
※すべての作業中において、紫外線から目を守る保護メガネを着用してください。
※破裂や引火する恐れがありますので、直射日光のあたる場所や40℃以上、火気に近くに置かないでください。
※廃棄の際は中身を使い切ってから、火の気のない戸外でガスを完全に抜いてから捨ててください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする