リークラボ・ジャパン
リークラボ・ジャパンの 冷媒関連
リークラボ・ジャパンの カーエアコンガス/オイル
リークラボ・ジャパンの エアコンオイル/添加剤
蛍光剤入りPOEエアゾール缶 【1234yf用】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30g×12本)
注文コード
77140876
品番
DC-3871-1201
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
1本で冷凍機油量約150mlまで対応。回収再生機に装着可能。R1234yf専用蛍光剤入りエアゾール缶。
適合ガス
R1234yf
成分
R1234yf
容量(mL)
30
タイプ
蛍光剤入り
用途
車のエアコンに。
セット内容
1箱(12本入)
質量(g)
30
対応
冷凍機油(適合車):POE
危険等級
V
対応冷媒種別
R1234yf
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
コンプレッサー
EV&HV
危険物の性状
非水溶性