十川産業
コネクトチューブ(CH)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
内径(Φmm)
4
2.5
4
5
6.5
8
長さ(m)
100
100
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77163714
品番
CH-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
耐油性に優れ、工場内の空気配管に最適。
用途
各種空圧機器用チューブ
内径(Φmm)
4
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
6
色
ブラック
長さ(m)
100
特性
耐油
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000