ROUND ONI
ROUND ONIの 防護服・保護服・特殊服
ROUND ONIの 塗装服
制電塗装つなぎ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77181065
品番
PS-560
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
防塵効果の高い超制電素材ルアナ使用の塗装つなぎ
色
グレー
サイズ
5L
適応身長(cm)
190
総丈(cm)
187
裄丈(cm)
90
胸囲(cm)
136
ウエスト(cm)
94
股下(cm)
84
混率(%)
ポリエステル100
特性
防塵効果の高い超制電素材ルアナ使用、作業中に便利な左後ポケット付き、制電防止ファスナー、制電防止マジックテープ使用
機能
静電気・帯電防止
用途
自動車鈑金、ボディーメーカーなどの塗装現場に。
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。