CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用流体
空気
接続口径
Rp1/8
注文コード
77216273
品番
4F111-06
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥7,352
販売価格(税別)
¥
6,684
バスケットに入れる
この商品は
使用流体・接続口径・ねじの種類
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
使用流体
空気
定格電圧
電気不使用
接続口径
Rp1/8
ポート数
5
最高使用圧力(MPa)
1.0
シリンダー径(Φmm)
10〜250
流体温度(℃)
5〜60
給油
不要(給油時は、タービン油ISOVG32を使用)
雰囲気
腐蝕性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)
-10〜60(凍結なきこと)
切換位置区分
2位置シングル
CADデータダウンロード