充電式扇風機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77389315 品番SJM-E908
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

超コンパクト収納!
羽根が外せてお手入れラクラク!
無段階高さ調節(約48〜94cm)で様々なシーンで活躍!
全ての操作が出来るフルリモコン付き
左右自動首振り機能
手動上下角度調節
バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
大容量8000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能!
風量4段階調節+リズム運転
便利なオフタイマー付き(最大1.5時間)
充電用USBケーブル付き

ハネ径(cm)20 ホワイト 羽根枚数5枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×252×485〜935 質量(kg)1.6 最大電力(W)12 風量調整4段階 リモコン 左右首振 上下角度調整 切タイマー リズム風

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする