98818 ボンブ型 AG(赤川器物製作所) 77426408

ボンブ型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
深さ(mm)70
内容量1個注文コード77426408品番98818
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

特に冷たいデザート作りなど、冷やし型に向いています。
アイデア次第で楽しめる型です。
丈夫で錆にくく、お手入れも簡単なので衛生的にお使い頂けます。

規格
18cm
深さ(mm)
70
製品質量(g)
140
外径(mm)
196
内径(mm)
Φ183
材質
SUS304(18-8ステンレス)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする