AG(赤川器物製作所)
ボンブ型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
深さ(mm)
65
65
70
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77427047
品番
98815
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
特に冷たいデザート作りなど、冷やし型に向いています。
アイデア次第で楽しめる型です。
丈夫で錆にくく、お手入れも簡単なので衛生的にお使い頂けます。
規格
15cm
深さ(mm)
65
製品質量(g)
100
外径(mm)
164
内径(mm)
Φ153
材質
SUS304(18-8ステンレス)