曜日別特売
8AJ00049HIREPAIR 低臭気・路面簡易補修剤 ハイリペアキット コンクリート用 スリーボンド 77436795

8AJ00049HIREPAIR 低臭気・路面簡易補修剤 ハイリペアキット コンクリート用 スリーボンド 77436795
8AJ00049HIREPAIR 低臭気・路面簡易補修剤 ハイリペアキット コンクリート用 スリーボンド 77436795
8AJ00049HIREPAIR 低臭気・路面簡易補修剤 ハイリペアキット コンクリート用 スリーボンド 77436795

低臭気・路面簡易補修剤 ハイリペアキット コンクリート用

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し21日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
77436795
品番
8AJ00049HIREPAIR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

簡単補修・ひとりDIYできるセット品です。
ハイリペアキットは低臭気メタクリル樹脂と専用骨材を配合した路面簡易補修材です。
浸透性に優れ、アスファルト及びコンクリート下地との一体化が図れます。
手作業で簡単に補修できます。
小規模補修に適しています。
低臭気のため、対応範囲が広がります。
伸びと靱性に優れています。
プライマー無しで塗布可能です。

用途
舗装補修に。
段差補修に。
凹凸補修に。
欠損部穴埋めに。
トラスコ品番
716-1837
セット内容
4.3kgセット(本剤:636g、硬化剤:36g、骨材:3628g)
色
ライトグレー
容量(kg)
4.3
危険等級
Ⅰ
危険物の類別
第五類
危険物の品名
有機過酸化物
危険物の数量
4.3kg
施工面積(m2)
0.2
危険物の性状
第1種
関連資料:(0.85MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする