曜日別特売
3LG-F130-3KGS-HARUNATSUAKI 新・旧コンクリート打継ぎ・かさ上げ用接着剤 3LG F-130 スリーボンド 77436847

新・旧コンクリート打継ぎ・かさ上げ用接着剤 3LG F-130

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し21日以内出荷とは
トラスコ品番716-2526
内容量1セット注文コード77436847品番3LG-F130-3KGS-HARUNATSUAKI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

新、旧コンクリートを一体化させる抜群の接着力を発揮します。
防水性が高いです。
吸収率が低く、耐水圧にも優れますので、打ち継ぎ部分の防水性は完璧です。
物理強度は非常に大きく、温度変化の影響もほとんど受けません。
耐水性に優れます。
高品質のエポキシ樹脂を基剤としているので、経年劣化の心配がありません。
作業性が抜群です。
簡単に使えるセット品で、刷毛やローラーでの塗布作業も容易です。
スプレーができます。
エアスプレーを仕様すれば配筋小部にも塗布できます。
2液性ですが、そのまま混合できるようにセットされていますので、軽量することなく特別な撹拌用具もいりません。

用途
新旧コンクリートの打継ぎ剤として。
成型コンクリート同士の接着剤として。
トラスコ品番
716-2526
タイプ
春夏秋用
材質
エポキシ樹脂系接着剤
色
本剤:淡黄色、硬化剤:褐色
容量(kg)
本剤:2×2、硬化剤1×2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3L
危険物の性状
非水溶性
関連資料:(0.73MB) (0.32MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする