曜日別特売
KST-2012-OW 耐熱ガラス製保存容器 3個セット 250ml×2個/600ml×1個 HARIO 77444581

KST-2012-OW 耐熱ガラス製保存容器 3個セット 250ml×2個/600ml×1個 HARIO 77444581
KST-2012-OW 耐熱ガラス製保存容器 3個セット 250ml×2個/600ml×1個 HARIO 77444581
KST-2012-OW 耐熱ガラス製保存容器 3個セット 250ml×2個/600ml×1個 HARIO 77444581

耐熱ガラス製保存容器 3個セット 250ml×2個/600ml×1個

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
77444581
品番
KST-2012-OW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

耐熱ガラス製の3WAY保存容器のセット。調理後にそのまま食卓へ提供し、残ったらフタをして冷蔵庫で保存といった使い方が可能。
入れ子収納可。電子レンジ・オーブンでの加熱調理に対応。
フタはオーブン非対応。

材質
フタ/ポリプロピレン ガラス本体/耐熱ガラス「HARIO Glass」
色
オフホワイト
質量(g)
総900
サイズ(cm)
S/幅11.1×奥行10.7×高さ4.7 M/幅14.3×奥行13.9×高さ6.2
満水容量(mL)
Sサイズ/250 Mサイズ/600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする