ホイールレンチ L型 ソケット付

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77471747 品番-
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

力が入りやすい形状で、固く締まったボルトやナットの緩め作業に最適です。
1つのソケットで2種類のボルト・ナットに対応したソケットが2つ付属しているため、幅広い車種で使用できます。
伸縮ハンドルで、楽な姿勢で作業が可能です。

用途タイヤ交換時のホイールナット脱着に。 セット内容ハンドル、ソケット17×19mm、21×23mm 材質炭素鋼(ハンドル)、樹脂(グリップ)、炭素鋼(ソケット) 全長(mm)350〜500 差込角(mm)12.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×25(収納時) ソケットサイズ(mm)17×19、21×23
注意
※本製品はナットの脱着に使用するものです。ホイールナット締付完了前に必ずトルクレンチで各車規定のトルクで締付を行ってください。
※ソケットを交換する際は、確実に装着してください。
※レンチにパイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
※一部の車種では使用できない場合があります。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
アルミホイールのナットの緩めるために
サービス業

他の方のレビュー通りで、L型レンチではありますが、これはちょっと。というのが本音です。
購入に踏み切ったのは他の方が言うほどのことはない。と思ったのと、L字が緩めの方がボディに手が当たらずにナットを緩められると思ったからです。
商品自体は軽く長さもあるので、てこの原理としては効果ありですが、ナットを緩めるには中心を抑えてやろうとするのですが、レンチを回そうとすると軸心がぶれてしまいワイドトレッドスペーサー用のショートナットを傷める羽目になりました。通常のミドルナットは大丈夫でしたがそれでも使いにくかったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
77471747
2024-04-22
用途:
ホイールの脱着
PBC 様

締め過ぎてるボルトの緩めに使ってます。長くなるので少ない力で緩みます。ソケット2つで17.19.21.23ミリが使えますが、使ってないソケットがレンチに固定しておけたら便利で紛失防止にもなると思います。今はマスキングテープでソケットをレンチの柄に固定してあります。

対象商品:
77471747
2023-01-15
用途:
夏タイヤと冬タイヤの交換
製造業

以前「使いずらいけどとりあえず使える」とレビューしたのですが、今回六角部の短い純正のスチールホイール用のナットを閉めようとしたところ、不具合を感じたので再度レビューをあげることにしました。
本体とソケットのガタが大きく、ソケットとナットのガタも大きいので、六角部の長いナットはなんとか絞められたのですが、今回のナットは安心できるところまで締め付けることができなくて、結局車載工具で締め付けることになりました。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
77471747
2022-09-24
用途:
シンプルだが威力抜群
サービス業

同じような商品を使っていましたが、無くしてしまい購入。
使う時は伸ばして使い、収納時はコンパクトになるので場所も取りません。

2人が参考にしています
対象商品:
77471747
2020-03-02
用途:
車のメンテナンス
兵庫鍼灸整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

年に2回のタイヤ交換のために購入しました。柄の部分が伸びるので力も入り、使いやすいです。収納時にはコンパクトになるので重宝してます。

対象商品:
77471747
2021-04-17
用途:
タイヤ交換
サービス業

レンチ部分は普通なんですが、ソケットがなんかグラグラしたりスグに抜けたりで使い勝手がイマイチな感じがします。なので、ソケットだけ別のを使ってます。

3人が参考にしています
対象商品:
77471747
2019-10-03
用途:
夏タイヤ→冬タイヤ又は冬タイヤ→夏タイヤへの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

車載工具のレンチは「緊急時に無いよりはマシ」レベルですのでタイヤチェンジには向いてなくこちらを購入いたしました。ハンドルが伸びるので確かに硬いナットを緩めるのが楽になりました。作業時間の短縮にもなりますし大変満足です。

対象商品:
77471747
2019-07-17
用途:
タイヤホイール外し
卸売・小売業

レンチの柄が伸びるので、力の弱い女性でもタイヤホイールのネジ締め、外しが楽々行えました。いつもは父親がホイール交換をしてやっていたのですが、今度からは娘が一人でできると言って評価していました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする