WEC-9060BK【ワケあり】 エコフラットキャリー ワコーパレット 77472556

WEC-9060BK【ワケあり】 エコフラットキャリー ワコーパレット 77472556
WEC-9060BK【ワケあり】 エコフラットキャリー ワコーパレット 77472556
WEC-9060BK【ワケあり】 エコフラットキャリー ワコーパレット 77472556

エコフラットキャリー

(1件のレビュー)
取扱い終了車上渡し
内容量1台注文コード77472556品番WEC-9060BK【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

持って軽く・動かして軽い商品です。
中央に取っ手穴を開けているので持ち運び時にも対応しています。
補強に丸パイプを使用しており重量物にも対応しています。
リサイクル率90% 簡単に分解できます。
エアーキャスターΦ100mmを使用、軽く動き生産性向上に役立ちます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)荷台寸法(mm)900×600床面高さ(mm)165質量(kg)8特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番342-9431ブラック車輪径(Φmm)107材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)300キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車荷台寸法(幅)(mm)600板厚(mm)30騒音値(dB)38特性軽量、静音、取手穴付、コーナーバンパーゴム付き、環境配慮商品(リサイクル率90%)荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37168022
2021-08-16
用途: 重量物の移動
飲食業

200kg&から300kgくらいのマシンの移動に使っています。
裏に金属パイプの補強が2本入っていて丈夫で軽いです。
金属パイプの補強は長辺の両脇に入っていますが、重量物を中心に載せると中央が撓みます。短辺側にも補強が入っていれば100点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする