曜日別特売

アルミ台車 タフキャリー

アルミ台車 タフキャリー - ピカコーポレイションアルミ台車 タフキャリー - ピカコーポレイションアルミ台車 タフキャリー - ピカコーポレイションアルミ台車 タフキャリー - ピカコーポレイションアルミ台車 タフキャリー - ピカコーポレイション

本体は軽量アルミ合金製。
コーナー部に保護用パッド付き。
大型自在キャスター(Φ150、ウレタン製)を採用。
キャスターの交換は工具1本で可能。
天板が板仕様。
連結金具(オプション)で連結することでより多くの荷物を運搬できます。
どの組み合わせでも積重ね可能です。

仕様
型材仕様
色
シルバー
材質(本体)
軽量アルミ合金
キャスター
6輪(自在×6)
最大積載量(kg)
1000
外寸(mm)
長さ1221×幅771×高さ258
荷台寸法(幅)(mm)
750
ストッパー
○
キャスター径(Φmm)
150
キャスター数
6
自重(kg)
29.2
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79849266CAF-K6B
¥138,200
¥99,980
¥109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする