曜日別特売
CN-820【ワケあり】 遠心機 アズワン 77473561

CN-820【ワケあり】 遠心機 アズワン 77473561
CN-820【ワケあり】 遠心機 アズワン 77473561
CN-820【ワケあり】 遠心機 アズワン 77473561

遠心機

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])約0~3000/約0~3500注文コード77473561品番CN-820【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,700
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)アズワン品番2-5050-01回転数可変(目盛は目安)適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm最大遠心力(G)1050回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])約0~3000/約0~3500質量(kg)6処理量(mL)15×8本付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。寸法(mm)290×320×245電源AC100V 50/60Hzタイマー時間0~30分ローター専用ローター内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33402187
2022-11-04
用途: 採取した血液の遠心分離
かとう内科医院医療・福祉・介護関連業

開業以来25年間使用した、同じ会社の同じ機種を買い換えました。
いままで使っていた機種も壊れたわけではないのですが、見た目が古くなったので交換です。
とにかく丈夫ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする