GDジャパン
ワークシューズGD-281マジック
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
28
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
グレー
グレー
ネイビー
ブラック
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
77479145
品番
GD-281
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
脱ぎ履きが楽なマジックタイプ 樹脂先芯で軽量
用途
軽作業・運送業・物流倉庫
色
グレー
サイズ(cm)
28
質量(g)
240
タイプ
マジック
材質(アッパー)
合成繊維+合成皮革
先芯
樹脂
足幅
3E
材質(底部)
EVA+合成ゴム