曜日別特売
GD-281 ワークシューズGD-281マジック GDジャパン 77479380

GD-281 ワークシューズGD-281マジック GDジャパン 77479380
GD-281 ワークシューズGD-281マジック GDジャパン 77479380
GD-281 ワークシューズGD-281マジック GDジャパン 77479380
GD-281 ワークシューズGD-281マジック GDジャパン 77479380

ワークシューズGD-281マジック

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
色グレー
内容量1足注文コード77479380品番GD-281
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

脱ぎ履きが楽なマジックタイプ 樹脂先芯で軽量

用途
軽作業・運送業・物流倉庫
色
グレー
サイズ(cm)
25.5
質量(g)
240
タイプ
マジック
材質(アッパー)
合成繊維+合成皮革
先芯
樹脂
足幅
3E
材質(底部)
EVA+合成ゴム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77479258
2026-10-26
用途: 鉄鋼業
その他業種

とても履きやすく、見た目もカラフルで良いと思っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする