11500 グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ ブルー L 川島商事 77481087

11500 グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ ブルー L 川島商事 77481087
11500 グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ ブルー L 川島商事 77481087
11500 グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ ブルー L 川島商事 77481087
11500 グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ ブルー L 川島商事 77481087

グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ ブルー L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード77481087品番11500
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

日本製の4.1オンス綿100%の丸胴Tシャツ。
和歌山ニット商工業協同組合公式ラベルの和歌山ニット使用

仕様【脇】S~L / 丸胴 / 3L~5L / 横割ブルーサイズL素材綿100%身幅(cm)53身丈(cm)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする