火力3段切替え&五徳で細かな火力調整汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
以前使用した製品より使い易くなって重宝しております。温度切替方式が便利です。価格も手ごろで満足しております。
まだ燻製器の試験中でニクロム線がどのくらい持つかまだ不明です。
今までは、ガスコンロを使ってましたが、電気コンロは温度調整が楽で良いですね。但し、電気のワット数を多く使うので、ブレーカーの容量が低い我が家では気を使います。
汚れが付きにくく、使い勝手がよく、大変満足しています。
熱くなるのがやや遅いと思われます。電気なので仕方ないと割り切っています。
最近興味が出た自家燻製器の熱源として購入。まだ使用してませんが電源も入りましたので良さそうです。
屋外で風に影響されずに安定して使用出来て重宝しています、製品も良く出来ていると思います。
湯豆腐が大好きで60度くらいの適温保存が実に良い。