十川ゴム
EPDMホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内径(Φmm)
31.8
25.4
31.8
外径(Φmm)
46.5
38.5
46.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77514448
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,744
販売価格(税別)
¥
76,131
バスケットに入れる
希塩酸やアンモニア水溶液等の移送には、ホース内面にエチレンプロピレンゴム(EPDM)を採用したEPDMホースをご用命ください。
内径(Φmm)
31.8
材質
内面ゴム:EPDM、外面ゴム:NR/SBR
外径(Φmm)
46.5
色
黒
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.3
呼称
32
流体温度範囲(℃)
0~+60
推奨雰囲気温度(℃)
-20~+60
外観
外面布目付
構造
3P
最小曲げ半径(mm)
320
概略質量(kg/m)
1.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000