十川ゴム
サンクイックホース JIS10K固定xルーズ(鉄)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
77514466
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
105
流体
圧縮空気、工業用水、冷却水など
外径(Φmm)
(参考値)128.6
最高使用圧力(MPa)
1.0
呼称
100
長さ(mm)
2
流体温度範囲(℃)
-20~+60
推奨雰囲気温度(℃)
-10~+60
外観
スムース(布目付)
構造
2CP×1W×2CP
最小曲げ半径(mm)
600
概略質量(kg/m)
6.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000