曜日別特売
TB-A75WB バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業) 77677015

 

TB-A75WB バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業) 77677015
TB-A75WB バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業) 77677015
TB-A75WB バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業) 77677015
TB-A75WB バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業) 77677015

バイメタル温度計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
測定範囲(℃)0~50
温度測定範囲(℃)0~50
長さL(mm)50
感温部(mm)50
内容量1個注文コード77677015品番TB-A75WB
参考基準価格(税別)¥9,720販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。
メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。

用途空調配管、設備配管等の温度測定測定範囲(℃)0~50長さL(mm)50感温部(mm)50温度測定範囲(℃)0~50材質黄銅Niメッキ(感温部)径(Φmm)75(指示部)精度±2%接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2ケース外径(Φmm)90使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状ユニオン式
関連資料:図面(0.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする