TOKO(東洋計器興業)
バイメタル温度計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
測定範囲(℃)
0~50
0~50
0~100
長さL(mm)
100
50
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77677304
品番
TB-D100HB
参考基準価格(税別)
¥8,190
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。
メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
用途
空調配管、設備配管等の温度測定
測定範囲(℃)
0~50
長さL(mm)
100
材質
黄銅Niメッキ(保護管)
径(Φmm)
100(指示部)
接続ねじ
R1/2
材質(ケース)
ABS樹脂
精度(%)
±2
使用場所
屋内用
温度表示方式
アナログ
接続形状
保護管付き
関連資料:
図面(0.17MB)