曜日別特売
TB-A100HB バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業) 77677356

 

TB-A100HB バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業) 77677356
TB-A100HB バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業) 77677356
TB-A100HB バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業) 77677356
TB-A100HB バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業) 77677356

バイメタル温度計

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
測定範囲(℃)0~100
温度測定範囲(℃)0~100
長さL(mm)50
感温部(mm)50
内容量1個注文コード77677356品番TB-A100HB
参考基準価格(税別)¥10,710販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。
メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。

用途空調配管、設備配管等の温度測定測定範囲(℃)0~100長さL(mm)50感温部(mm)50温度測定範囲(℃)0~100材質黄銅Niメッキ(保護管)径(Φmm)100(指示部)精度±2%接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2ケース外径(Φmm)115使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き
関連資料:図面(0.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする