曜日別特売
YS-2-R-J315J215-1404-H2S 腐食性ガス用調整器 ヤマト産業 77880410

腐食性ガス用調整器

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
この商品は使用ガス・質量・材質など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
使用ガス
H2S
質量(kg)
7
材質
本体:SUS316、ダイアフラム:IIR、弁材:PTFE、その他:SUS316
注文コード
77880410
品番
YS-2-R-J315J215-1404-H2S
参考基準価格(税別)¥452,800販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800

腐蝕性ガスに対して耐食性のある材料を選定し、安全性を重視した設計となっており安心してご使用いただけます。

材質
本体:SUS316、ダイアフラム:IIR、弁材:PTFE、その他:SUS316
質量(kg)
7
接続
【入口】JIS30K×15Aフランジ、【出口】JIS20K×15Aフランジ
使用ガス
H2S
標準流量(m3/h)
55(P2=0.2MPa)
使用温度(℃)
-10~40
一次側圧力計(MPa)
6
一次側圧力(MPa)
0.2~3
二次側圧力計(MPa)
0.4
最大流量(m3/h)
70(P2=0.2MPa)
二次側圧力(MPa)
0.1~0.2
関連資料:(1.04MB)
注意
※圧力調整器の上流側に必ずラインストレーナーを設けてください。
※YSシリーズに逃し弁は付いておりません。出口配管上に安全弁を取り付けるようにお願いします。
※アンモニアの容器を強制加温した場合、圧力調整器一次側圧力範囲であっても凍結することがありますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする