ヤマト産業
腐食性ガス用調整器
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
使用ガス・質量・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
使用ガス
CL2
質量(kg)
12
材質
本体:SUS316、ダイアフラム:SUS316、弁材:PCTFE、その他:SUS316、PTFE、PCTFE
注文コード
77880428
品番
YS-52-J225J225-1304-CL2
参考基準価格(税別)
¥1,232,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
腐蝕性ガスに対して耐食性のある材料を選定し、安全性を重視した設計となっており安心してご使用いただけます。
材質
本体:SUS316、ダイアフラム:SUS316、弁材:PCTFE、その他:SUS316、PTFE、PCTFE
質量(kg)
12
接続
【入口】JIS20K×25Aフランジ、【出口】JIS20K×25Aフランジ
使用ガス
CL2
標準流量(m
3
/h)
80(P2=0.2MPa)
使用温度(℃)
-10~40
一次側圧力計(MPa)
2.5
一次側圧力(MPa)
0.2~1.3
二次側圧力計(MPa)
0.4
最大流量(m
3
/h)
100(P2=0.2MPa)
二次側圧力(MPa)
0.03~0.2
関連資料:
(1.04MB)
注意
※圧力調整器の上流側に必ずラインストレーナーを設けてください。
※YSシリーズに逃し弁は付いておりません。出口配管上に安全弁を取り付けるようにお願いします。
※アンモニアの容器を強制加温した場合、圧力調整器一次側圧力範囲であっても凍結することがありますのでご注意ください。