曜日別特売
HIR-3SW-11(H2) 超高圧用二段調整器 ヤマト産業 77880568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超高圧用二段調整器

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
使用ガスH2
二次側圧力計(MPa)1.6
二次側圧力(MPa)0.2~0.6
内容量1台注文コード77880568品番HIR-3SW-11(H2)
参考基準価格(税別)¥37,870販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

超高圧二段式減圧弁です。
超高圧から低圧まで減圧することができます。

質量(kg)
4
使用ガス
H2
二次側圧力計(MPa)
1.6
二次側圧力(MPa)
0.2~0.6
材質
本体:SUS316、ダイアフラム:一段目(ピストン、Oリング):SUS316+FKM、二段目(ダイアフラム):SUS304、弁材:一段目:PEEK、2段目:PTFE、その他:SUS316、SUS304、PEEK、PTFE、FKM
使用温度(℃)
-10~40
接続
【入口】超高圧継手HP1/4(9/16-18UNF)、【出口】Rc1/4
標準流量(m3/h)
20(P1=20MPa、P2=0.99MPa)N2値
一次側圧力(MPa)
4~100
最大流量(m3/h)
25(P1=20MPa、P2=0.99MPa)N2値
関連資料:(1.04MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする