※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
超高圧用二段調整器
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
使用ガス
Ar
Air
Ar
H2
He
N2
O2
二次側圧力計(MPa)
1.6
1
1.6
二次側圧力(MPa)
0.54~0.99
0.2~0.6
0.54~0.99
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77880665
品番
HIR-3SWー11-ST ストレーナー付20μm(Ar)
参考基準価格(税別)
¥54,310
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
超高圧二段式減圧弁です。
超高圧から低圧まで減圧することができます。
質量(kg)
4.5
使用ガス
Ar
二次側圧力計(MPa)
1.6
二次側圧力(MPa)
0.54~0.99
材質
本体:SUS316、ダイアフラム:一段目(ピストン、Oリング):SUS316+FKM、二段目(ダイアフラム):SUS304、弁材:一段目:PEEK、2段目:PTFE、その他:SUS316、SUS304、PEEK、PTFE、FKM
使用温度(℃)
-10~40
接続
【入口】超高圧継手HP1/4(9/16-18UNF)、【出口】Rc1/4
標準流量(m
3
/h)
20(P1=20MPa、P2=0.99MPa)N2値
一次側圧力(MPa)
4~100
最大流量(m
3
/h)
25(P1=20MPa、P2=0.99MPa)N2値
関連資料:
(1.04MB)