※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
中流量調整器
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
使用ガス
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
使用ガス
O2、N2、Ar、Air
注文コード
77880821
品番
YM-301S-R-1116-2211
参考基準価格(税別)
¥273,300
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
中規模のガス集合装置、供給ユニットなどにご使用していただけます。
使用ガス
O2、N2、Ar、Air
標準流量(m
3
/h)
170(P2=0.99MPa)
一次側圧力(MPa)
1.3~15
最大流量(m
3
/h)
210(P2=0.99MPa)
材質
本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・NBR・SUS304
質量(kg)
3.8
使用温度(℃)
-10~40
接続
【入口】W22-14山(右)袋ナット(P当り)、【出口】W22-14山(右)袋ナット(R当り)
一次側圧力計(MPa)
25
二次側圧力計(MPa)
1.6
二次側圧力(MPa)
0.2~0.99
関連資料:
(1.76MB)