曜日別特売
YM-301U-R-1116-2211 中流量調整器 ヤマト産業 77880857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中流量調整器

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は使用ガスなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
使用ガス
O2、N2、Ar、Air
注文コード
77880857
品番
YM-301U-R-1116-2211
参考基準価格(税別)¥72,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

中規模のガス集合装置、供給ユニットなどにご使用していただけます。

使用ガス
O2、N2、Ar、Air
標準流量(m3/h)
170(P2=0.99MPa)
一次側圧力(MPa)
1.3~15
最大流量(m3/h)
210(P2=0.99MPa)
材質
本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・NBR・SUS304
質量(kg)
3.8
使用温度(℃)
-10~40
接続
【入口】W22-14山(右)袋ナット(P当り)、【出口】W22-14山(右)袋ナット(R当り)
一次側圧力計(MPa)
25
二次側圧力計(MPa)
1.6
二次側圧力(MPa)
0.2~0.99
関連資料:(1.76MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする