角型密閉缶 (角溶接) 角溶接

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77977116
品番
OM1013-42
参考基準価格(税別)¥106,370販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

希少な角型の密閉タンクです。

トラスコ品番
149-0352
材質
本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:シリコン
厚さ(mm)
1
容量(L)
21
取手
あり
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
450×350×150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする