ユニット
反射ベスト(ポリス型) ナイロンメッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
フリー
LL
フリー
色
生地:黄、反射部:レモンイエロー
生地:紺、反射部:レモンイエロー
生地:紺、反射部:白
生地:紺・反射部:白
生地:黄、反射部:レモンイエロー
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77994790
品番
379-39
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
70mm幅広の高輝度反射材。
マジックテープで着脱、調節簡単です。
トラスコ品番
739-9529
色
生地:黄、反射部:レモンイエロー
サイズ
フリー
材質
本体:ナイロンメッシュ、反射部:高輝度反射材