曜日別特売

反射ベスト(ポリス型) ナイロンメッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズLL
色生地:紺・反射部:白
内容量1着注文コード77994896品番379-43
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

70mm幅広の高輝度反射材。
マジックテープで着脱、調節簡単です。

トラスコ品番
739-9618
色
生地:紺・反射部:白
サイズ
LL
材質
本体:ナイロンメッシュ、反射部:高輝度反射材

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする