曜日別特売
SA-N26-09-XL THERMAFIX PLTプロフィットベスト バッテリーセット 三愛 78052725

SA-N26-09-XL THERMAFIX PLTプロフィットベスト バッテリーセット 三愛 78052725
SA-N26-09-XL THERMAFIX PLTプロフィットベスト バッテリーセット 三愛 78052725
SA-N26-09-XL THERMAFIX PLTプロフィットベスト バッテリーセット 三愛 78052725
SA-N26-09-XL THERMAFIX PLTプロフィットベスト バッテリーセット 三愛 78052725

THERMAFIX PLTプロフィットベスト バッテリーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
サイズXL
内容量1セット注文コード78052725品番SA-N26-09-XL
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

独自開発のスペーサーリング(TM)により、ファン付きウェアやフルハーネスの下に着用が可能です。
温冷切り替えでオールシーズン使用可能です。

ブラックサイズXL質量(g)900電源(V)5胸囲(cm)84~166首廻り(cm)41~46バッテリー容量(mAh)20000稼働時間(時間)(冷却)強3、中3.5、弱4.5、(加熱)強12.5、弱25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする