三愛
THERMAFIX PLTプロフィットベスト バッテリーセット
独自開発のスペーサーリング(TM)により、ファン付きウェアやフルハーネスの下に着用が可能です。
温冷切り替えでオールシーズン使用可能です。
色
ブラック
質量(g)
900
電源(V)
5
バッテリー容量(mAh)
20000
稼働時間(時間)
(冷却)強3、中3.5、弱4.5、(加熱)強12.5、弱25
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
首廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78052725
SA-N26-09-XL
XL
84~166
41~46
¥
30,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
78052741
SA-N26-09-F
F
76~134
36~41
¥
30,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください