三愛
THERMAFIX PLTプロフィットベスト バッテリーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
F
XL
F
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
78052741
品番
SA-N26-09-F
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
独自開発のスペーサーリング(TM)により、ファン付きウェアやフルハーネスの下に着用が可能です。
温冷切り替えでオールシーズン使用可能です。
色
ブラック
サイズ
F
質量(g)
900
電源(V)
5
胸囲(cm)
76~134
首廻り(cm)
36~41
バッテリー容量(mAh)
20000
稼働時間(時間)
(冷却)強3、中3.5、弱4.5、(加熱)強12.5、弱25