FFC-105P 3Dプリンター Creator5 Pro Flash Forge 78053425

3Dプリンター Creator5 ProFFC-105P

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78053425
品番
FFC-105P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

最大4ツールヘッドによるマルチカラー造形
独立したツールヘッドにより、フィラメント切替時の待機時間を抑え、効率的な出力が可能です。
エンクロージャー構造による安定した造形環境
外部環境の影響を抑え、庫内温度を一定に保つことで、反りや割れの発生を軽減し、安定した造形を可能にします。
チャンバー加熱による高温素材への対応
最大約65℃のチャンバー加熱に対応し、ABS・ASA・PC・PAなどの素材においても、寸法精度の高い造形を支えます。
最適化された空気循環設計
庫内の空気循環を最適化することで、PLA・TPU・PETGなどの素材においても安定した造形品質を維持します。
高性能エアフィルター搭載
H13 HEPAフィルターおよび活性炭フィルターを搭載し、造形時に発生する微粒子やVOCを低減します。

仕様
●エクストルーダー数:4個(独立ツールヘッド)●造形サイズ:256×256×256mm●積層ピッチ:0.1-0.4mm●ノズル径:0.4mm(標準)0.25/0.6/0.8mm(オプション)●最大ベッド温度:120℃●ダイナミックフローキャリブレーション:対応(フルオートレベリング)●フィラメント切れ・絡み検知:対応●ノズル詰まり検知:対応●停電復旧機能:対応●リモートモニタリング:対応(フルHDカメラ内蔵:1920×1080/30fps)●対応スライサーソフト:Orca-Flashforge、OrcaSlicer●ドア開放検知:対応●自動循環エアシステム:対応●チャンバー加熱:対応(65℃)●空気濾過システム:HEPA 13+活性炭●対応フィラメント:PLA/PLA-CF/PETG/PETG-CF/PET/PET-CF/ABS/ABS-CF/ASA/PA/PA-CF/TPU (90A-95A)/PC/PC-ABS/PAHT-CF/PPA-CF(GF)/PPS-CF
本体寸法(mm)
520×443×722(チューブ・ホルダー含む)
対応OS
Windows、MacOS
接続方式
USB/Wi-Fi(2.4GHz/5GHz対応)
最大消費電力(W)
1200
電源(AC V)
100~120/200~240(50/60Hz)
ディスプレイ
4インチフルカラータッチスクリーン(800×480)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,800/税込¥4,180
離島数量1につき¥3,800/税込¥4,180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする